Broca copiloto HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 20×D 4,5

N.º do artigo: 123691 4,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 20×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: j6
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 4,5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 20×D
Tolerância de ⌀ nominal j6
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 138 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 103,3 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 40 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Requer broca-piloto sí, broca piloto
Comprimento dos canais de aparas Lc 110 mm
Comprimento total L 160 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,08 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123691 4,5
EAN/GTIN 4045197569134
Número do fabricante 123691 4,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
105
Aço < 750 N/mm²
P
90
Aço < 900 N/mm²
P
90
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
95
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Canal em espiral, com 4 fases de guiamento e canais de refrigeração internos. Broca copiloto de alto desempenho da nova geração no setor de HPC. Com um ângulo da ponta de 138° e tolerância de corte especial j6 para produzir furos copiloto de forma ideal. Alta precisão de alinhamento e circularidade do furo copiloto.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Para uma utilização com segurança processual das brocas de furação profunda 40×D e 50×D é obrigatório um furo piloto até à profundidade máxima do furo com a broca piloto n.º 122736 e um furo copiloto 20×D com uma broca copiloto n.º 123691.
A realização de um furo piloto aumenta a segurança processual. Ver também página 140/141.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta