Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 4

N.º do artigo: 123302 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
150 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 12×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 4 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 12×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 58 mm
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Requer broca-piloto sí, broca piloto
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 64 mm
Comprimento total L 102 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,1 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123302 4
EAN/GTIN 4045197459114
Número do fabricante 123302 4

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
180
Alumínio > 10% Si
N
140
Aço < 500 N/mm²
P
110
Aço < 750 N/mm²
P
90
Aço < 900 N/mm²
P
80
Aço < 1100 N/mm²
P
50
Aço < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
70
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem.
Precisão de alinhamento particularmente elevada graças a 4 fases de guiamento, que estabilizam a broca mesmo a profundidades extremas!
As arestas de corte principais convexas com arredondamento das arestas e uma forma especial dos sulcos produzem aparas curtas, mesmo em materiais que de outro modo seriam de apara comprida.

Ventaja:

Alta segurança processual e qualidade da superfície do furo.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Para uma utilização com segurança processual das brocas de furação profunda 12×D é necessária uma centragem prévia com o n.º 121068121130 ou um furo piloto 3×D com n.º 122736.
NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!
Os produtos sucessores recomendados são n.º 123226 e 123236.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 4

Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 4

sob pedido
Em stock
150 peças em stock
208,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
203,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
151,76 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
151,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
171,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento TiAlN TiAlN TiN DLC TiAlN
Versão 12×D 12×D 12×D 12×D 12×D
⌀ nominal DC 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Ângulo da ponta 135 grau 135 grau 135 grau 135 grau 135 grau
Comprimento dos canais de aparas Lc 64 mm 64 mm 64 mm 64 mm 64 mm
⌀ haste Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta