{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 12×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 139,5 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Requer broca-piloto | sim, broca piloto | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 156 mm | |
Comprimento total L | 204 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123302 11 | |
EAN/GTIN | 4045197459343 | |
Número do fabricante | 123302 11 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11mm
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
464,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
456,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
339,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
352,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
363,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
289,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 139,5 mm | 139,5 mm | 139,5 mm | 139,5 mm | 139,5 mm | 139,5 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |