Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 9,1

N.º do artigo: 123179 9,1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 12×D
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 9,1 mm
Revestimento DLC
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 12×D
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 106,4 mm
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 120 mm
Comprimento total L 162 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em alumínio de apara curta 0,55 mm/U
Anel colorido amarillo
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123179 9,1
EAN/GTIN 4045197760197
Número do fabricante 123179 9,1

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
280
Alumínio > 10% Si
N
245
Acrílico PMMA
N
105
PEEK
N
85
PVDF GF20
N
60
PA 66 GF30
N
55
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
55
Cu
N
120
CuZn
N
150
GFK
N
55
CFK
N
55
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

O revestimento DLC sp2 da última geração com baixo coeficiente de atrito proporciona uma excelente remoção de aparas. Para o processamento de alto desempenho de materiais de alumínio. Alta precisão de alinhamento e circularidade da perfuração graças a de 6 chanfros de guia.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Para uma utilização com segurança processual das brocas de furação profunda 12×D, é necessária uma centragem prévia com o n.º 121068121130.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta