{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,7 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 12×D | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 107 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 120 mm | |
Comprimento total L | 162 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em alumínio de apara curta | 0,55 mm/U | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123179 8,7 | |
EAN/GTIN | 4045197760159 | |
Número do fabricante | 123179 8,7 |