{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 6,7 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 8×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 66 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 76 mm | |
Comprimento total L | 114 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123035 6,7 | |
EAN/GTIN | 4045197839367 | |
Número do fabricante | 123035 6,7 |