Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel FEED DIN 6535 HA 18,01-X

N.º do artigo: 123035 18,01-X
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1 149,91 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    958,26 € / Peça
  • Quantidade mínima de encomenda 3 Peça
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 8×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
área de ⌀ 18,01 mm - 20,00 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Versão 8×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 3
Ângulo da ponta 140 grau
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 190 mm
Comprimento total L 243 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123035 18,01-X
EAN/GTIN 4062406201289
Número do fabricante 123035 18,01-X

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
70
Aço < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Broca de 3 cortes, especialmente desenvolvida para utilização com velocidades de avanço muito elevadas. Extraordinariamente adequada a máquinas com elevado consumo de energia e condições de processamento estáveis.
  • A geometria de corte especial com cantos de corte estáveis e uma grande folga no centro permite avanços máximos.
  • A ponta em bico patenteada com evacuação das aparas otimizada proporciona baixa pressão de corte e boa quebra das aparas.

A tecnologia de ponta da aresta transversal garante um comportamento autocentrante otimizado. 3 fases de guiamento garantem uma saída estável da perfuração e uma circularidade precisa da perfuração.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 123036.
Forma HE: encomendar com n.º 123035 + 129100HE.
Tempo de entrega: 8 semanas
Quantidade mínima de encomenda: 3 unidades
Produção especial específica do cliente:Cancelamento possível até 3 dias úteis após a receção da confirmação da encomenda. Devolução excluída. Sujeito a fornecimento excessivo ou incompleto de +/-10% (pelo menos, 1 unidade).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel FEED DIN 6535 HA 18,01-X

Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel FEED DIN 6535 HA 18,01-X

sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
1 149,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
958,26 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
1 149,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
958,26 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
775,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 20  Peças
646,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
777,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 20  Peças
648,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 3 3 2 2
Revestimento TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Comprimento total L 243 mm 243 mm 243 mm 243 mm
Refrigeração interior sim, com 25 bar sim, com 25 bar sim, com 25 bar sim, com 25 bar
Haste DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HB com h6
Óleo de corte VHM VHM VHM VHM
Ângulo da ponta 140 grau 140 grau 135 grau 135 grau

Da mesma série "Master Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta