{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 19,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 8×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 160,3 mm | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 190 mm | |
Comprimento total L | 243 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,325 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123026 19,8 | |
EAN/GTIN | 4045197847225 | |
Número do fabricante | 123026 19,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca MDI Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB 19,8
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
728,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
682,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
565,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 243 mm | 243 mm | 243 mm |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 160,3 mm | 160,3 mm | 160,3 mm |