{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 9,2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 8×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 81,2 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 95 mm | |
Comprimento total L | 142 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123026 9,2 | |
EAN/GTIN | 4045197846631 | |
Número do fabricante | 123026 9,2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB 9,2
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
235,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
285,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
199,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
159,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Seminorma | sim | sí | sí | sim |
Anel colorido | verde | azul | amarillo | verde |
Comprimento total L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 81,2 mm | 81,2 mm | 81,2 mm |