Broca MDI Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB 11,3

N.º do artigo: 123026 11,3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 8×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ nominal DC 11,3 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 8×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 97,1 mm
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 114 mm
Comprimento total L 162 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,2 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123026 11,3
EAN/GTIN 4045197846846
Número do fabricante 123026 11,3

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
195
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
135
Aço < 1100 N/mm²
P
125
Aço < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
65
GG
K
120
GGG
K
115
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Concebida para utilização com velocidades de corte muito elevadas. Extraordinariamente adequada a máquinas com consumo de energia reduzido e velocidades elevadas.
  • Redução significativa das forças de corte devido à geometria de corte especial.
  • Revestimento para melhor resistência ao desgaste mesmo a altas temperaturas de processo.
  • Sulcos de aparas polidos para uma boa evacuação de aparas.

Uma aresta transversal fina e a disposição especial das 4 fases de guiamento garantem uma elevada precisão de posicionamento e alinhamento. Microgeometria otimizada para maior vida útil e desempenho.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB 11,3

Broca MDI Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB 11,3

sob pedido
Em stock
5 peças em stock
299,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
299,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
202,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
202,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
202,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Haste DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HE con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HB con h6
Óleo de corte MDI MDI MDI MDI MDI
Ângulo da ponta 135 grau 135 grau 135 grau 135 grau 135 grau
Comprimento dos canais de aparas Lc 114 mm 114 mm 114 mm 114 mm 114 mm
⌀ haste Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Da mesma série "Master Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta