{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal em polegadas corresponde | 12,7 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 8×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m6 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 111,95 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 131 mm | |
Comprimento total L | 178 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123010 1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406121143 | |
Número do fabricante | 123010 1/2 |