{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Versão | 8×D | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123010 11 | |
EAN/GTIN | 4045197572660 | |
Número do fabricante | 123010 11 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 11
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
364,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
360,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
265,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
257,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
299,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
202,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Versão | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | |||
Comprimento dos canais de aparas Lc | 114 mm | 114 mm | 114 mm | |||
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | |||
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 97,5 mm | 97,5 mm | 97,5 mm |