Broca MDI Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 7,5

N.º do artigo: 122777 7,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
118 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ nominal DC 7,5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 41,8 mm
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 53 mm
Comprimento total L 91 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,18 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122777 7,5
EAN/GTIN 4045197833372
Número do fabricante 122777 7,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
125
Aço < 750 N/mm²
P
115
Aço < 900 N/mm²
P
95
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

HOLEX Pro Steel:
As arestas de corte principais retas
e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho. Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 7,5

Broca MDI Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 7,5

sob pedido
Em stock
118 peças em stock
48,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
61,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
88,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Versão 6×D 6×D 6×D
Comprimento total L 91 mm 91 mm 91 mm
Norma DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537
Haste DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB com h6
Óleo de corte VHM MDI VHM
Ângulo da ponta 140 grau 140 grau 140 grau
Tolerância de ⌀ nominal h7 h7 h7

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta