{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 9,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 46,3 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 61 mm | |
Comprimento total L | 103 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122776 9,8 | |
EAN/GTIN | 4045197827791 | |
Número do fabricante | 122776 9,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 9,8
sob pedido
Em stock
218 peças em stock
56,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
89 peças em stock
69,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
103,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | TiN | TiAlN |
Versão | 6×D | 6×D | 6×D |
Comprimento total L | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
⌀ nominal DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |