Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 16,5

N.º do artigo: 122776 16,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ nominal DC 16,5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 68,3 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 93 mm
Comprimento total L 143 mm
⌀ haste Ds 18 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,28 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122776 16,5
EAN/GTIN 4045197828217
Número do fabricante 122776 16,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
125
Aço < 750 N/mm²
P
115
Aço < 900 N/mm²
P
95
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

As arestas de corte principais retas e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho. Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.
Até ⌀ 1,9 com polimento de 4 superfícies, a partir de ⌀ 2 com polimento de superfície cónica.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Versão HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122777.
Forma HE: encomendar com n.º 122778.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 16,5

Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 16,5

sob pedido
Em stock
46 peças em stock
213,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
268,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
356,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
234,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento TiAlN TiN TiAlN AlTiN
Comprimento total L 143 mm 143 mm 143 mm 143 mm
Norma DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537
Haste DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA com h6
Ângulo da ponta 140 grau 140 grau 140 grau 140 grau
⌀ haste Ds 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 68,3 mm 68,3 mm 68,3 mm 68,3 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta