{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5,1 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 36,35 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 44 mm | |
Comprimento total L | 82 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122772 5,1 | |
EAN/GTIN | 4062406149062 | |
Número do fabricante | 122772 5,1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HB 5,1
sob pedido
Em stock
459 peças em stock
30,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
59,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
459 peças em stock
30,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Versão | 6×D | 6×D | 6×D |
Comprimento total L | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Refrigeração interior | não | não | não |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | h7 | m7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |