{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 14,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 61,25 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 83 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122772 14,5 | |
EAN/GTIN | 4062406149871 | |
Número do fabricante | 122772 14,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HB 14,5
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
94,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
215,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
215,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
94,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
94,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HE com h6 |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |