{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
área de ⌀ | 4,71 mm - 6,00 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 44 mm | |
Comprimento total L | 82 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Anel colorido | blanco | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122690 4,71-X | |
EAN/GTIN | 4062406200886 | |
Número do fabricante | 122690 4,71-X |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 4,71-X
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
125,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
104,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
57,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
20
Peças
47,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
59,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
20
Peças
49,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
90,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
75,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ | 4,71 mm - 6,00 mm | 4,71 mm - 6 mm | 4,71 mm - 6 mm | 4,71 mm - 6 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Anel colorido | blanco | verde | verde | cor de rosa |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |