{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
área de ⌀ | 14,01 mm - 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 83 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Anel colorido | blanco | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122690 14,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406200930 | |
Número do fabricante | 122690 14,01-X |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,01-Xmm
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
465,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
387,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
195,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
20
Peças
162,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
197,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
20
Peças
165,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
252,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
210,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Seminorma | sí | sí | sim | sí |
Versão | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sim, com 25 bar | sí, con 25 bar |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Óleo de corte | MDI | MDI | VHM | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ haste Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |