Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 2,01-Xmm

N.º do artigo: 122680 2,01-X
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    89,20 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    74,34 € / Peça
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
Disponível em 6-8 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC m7 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537 L
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: m7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

área de ⌀ 2,01 mm - 2,3 mm
Revestimento TiAlSiN
Material de corte VHM
Norma DIN 6537 L
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal m7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 14,55 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 18 mm
Comprimento total L 55 mm
⌀ haste Ds 4 mm
Anel colorido cor de rosa
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 122680 2,01-X
Copiar
EAN/GTIN 4067263000754
Copiar
Número do fabricante 122680 2,01-X
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Ti > 850 N/mm²
adequado para / [m/min]
S
Código de ISO:
45
Inconel
adequado para / [m/min]
S
Código de ISO:
35
máximo a molhado
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

Especialmente concebida para a maquinagem de ligas à base de titânio e níquel. Com revestimento TiAlSiN ulta suave de alto desempenho resistente ao desgaste para uma longa vida útil longa com uma qualidade de perfuração ideal e formação de rebarbas muito reduzida.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122681.
Forma HE: encomendar com n.º 122680 e 129100HE.
Tempo de entrega: 7 semanas de trabalho
Quantidade mínima de encomenda: 3 unidades
Produção especial específica do cliente: Cancelamento possível até 3 dias úteis após a receção da confirmação da encomenda. Devolução excluída. Sujeito a fornecimento excessivo ou incompleto de +/-10% (pelo menos, 1 unidade).

Descargas e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.