{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Revestimento | TiAlSiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 58,3 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 77,05 mm | |
Comprimento total L | 124 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Avanço f em titânio > 850 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Anel colorido | rosa | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122680 12,5 | |
EAN/GTIN | 4062406780197 | |
Número do fabricante | 122680 12,5 |