Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HA 6,9

N.º do artigo: 122630 6,9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
186 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 6,9 mm
Revestimento TiN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 42,7 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 53 mm
Comprimento total L 91 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,18 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122630 6,9
EAN/GTIN 4045197053978
Número do fabricante 122630 6,9

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
240
Aço < 500 N/mm²
P
110
Aço < 750 N/mm²
P
90
Aço < 900 N/mm²
P
80
Aço < 1100 N/mm²
P
65
Aço < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem.
As arestas de corte principais retas com um ligeiro arredondamento das arestas e uma forma especial dos sulcos produzem aparas curtas.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122635.
Forma HE: encomendar com n.º 122640.
NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!
O produto sucessor recomendado é o n.º 122776.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HA 6,9

Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HA 6,9

sob pedido
Em stock
186 peças em stock
61,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
308 peças em stock
48,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
88,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Versão 6×D 6×D 6×D
Comprimento total L 91 mm 91 mm 91 mm
Refrigeração interior sí, con 25 bar sim, com 25 bar sim, com 25 bar
⌀ nominal DC 6,9 mm 6,9 mm 6,9 mm
Óleo de corte MDI VHM VHM
Ângulo da ponta 140 grau 140 grau 140 grau
Comprimento dos canais de aparas Lc 53 mm 53 mm 53 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta