{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 30 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 36 mm | |
Comprimento total L | 74 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122630 4 | |
EAN/GTIN | 4045197053688 | |
Número do fabricante | 122630 4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HA 4
sob pedido
Em stock
175 peças em stock
53,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
453 peças em stock
42,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
76,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Versão | 6×D | 6×D | 6×D |
Anel colorido | verde | verde | vermelho |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar |
⌀ nominal DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm |