{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 11,2 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 54,2 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 71 mm | |
Comprimento total L | 118 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122630 11,2 | |
EAN/GTIN | 4045197054258 | |
Número do fabricante | 122630 11,2 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HA 11,2
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
97,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
227 peças em stock
81,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | 6×D | 6×D |
Comprimento total L | 118 mm | 118 mm |
⌀ nominal DC | 11,2 mm | 11,2 mm |
Óleo de corte | MDI | MDI |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm |