{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,9 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Material de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 L | |
Versão | 6×D | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 16,7 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 21 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122540 2,9 | |
EAN/GTIN | 4045197051660 | |
Número do fabricante | 122540 2,9 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |