Broca de alto rendimento NC MDI com haste cilíndrica FS DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,8mm

N.º do artigo: 122540 2,8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tipo: FS
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 2,8 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tipo FS
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 16,8 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 21 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 4 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122540 2,8
EAN/GTIN 4045197051653
Número do fabricante 122540 2,8

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
190
Alumínio (apara curta)
N
170
Alumínio > 10% Si
N
140
Aço < 500 N/mm²
P
90
Aço < 750 N/mm²
P
85
Aço < 900 N/mm²
P
75
Aço < 1100 N/mm²
P
65
Aço < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Particularmente estável devido à espessura reforçada do núcleo, perfil especial. Ponta em bico especial. Alta precisão de concentricidade e vida útil. Alta qualidade de perfuração.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122545.
Forma HE: encomendar com n.º 122540 + 129100HE.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta