{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 12,2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 58,7 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 77 mm | |
Comprimento total L | 124 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122540 12,2 | |
EAN/GTIN | 4045197052469 | |
Número do fabricante | 122540 12,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimento NC MDI com haste cilíndrica FS DIN 6535 HA 12,2
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
175,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
175,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
70,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
70,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
70,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | verde | verde | verde | verde | verde |
Comprimento total L | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
⌀ nominal DC | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |