{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal em polegadas corresponde | 5,56 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 19,66 mm | |
Haste | DIN 6535 HE com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 28 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122508 7/32 | |
EAN/GTIN | 4062406126674 | |
Número do fabricante | 122508 7/32 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI HOLEX Pro Steel Whistle-Notch DIN 6535 HE 7/32
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
32,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
74,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
32,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
32,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
74,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Versão | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Comprimento total L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | sí, con 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Haste | DIN 6535 HE com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Ângulo da ponta | 140 grau | 145 grau | 140 grau | 140 grau | 145 grau |