{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 11,9 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 37,2 mm | |
Haste | DIN 6535 HE com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 55 mm | |
Comprimento total L | 102 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122508 11,9 | |
EAN/GTIN | 4045197836304 | |
Número do fabricante | 122508 11,9 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI HOLEX Pro Steel Whistle-Notch DIN 6535 HE 11,9
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
72,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
136,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
136,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
72,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
72,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | verde | verde | verde | verde |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sí, con 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Ângulo da ponta | 140 grau | 135 grau | 135 grau | 140 grau | 140 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |