{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 3,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 18,3 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 24 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122426 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197791313 | |
Número do fabricante | 122426 3,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,8mm
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
58,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
31,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
41,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
26,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
32,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
45,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
26,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | sem | verde | verde | verde | vermelho | azul |
⌀ nominal DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Ângulo da ponta | 135 grau | 140 grau | 135 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |