{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
área de ⌀ | 12,06 mm - 14,05 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 60 mm | |
Comprimento total L | 107 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122426 12,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406077303 | |
Número do fabricante | 122426 12,06-X |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB 12,06-X
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
223,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
186,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
222,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
185,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
236,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
197,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
164,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
137,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
231,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
193,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ | 12,06 mm - 14,05 mm | 12,06 mm - 14,05 mm | 12,06 mm - 14,05 mm | 12,06 mm - 14,05 mm | 12,06 mm - 14,05 mm |
Seminorma | sí | sim | sim | sim | sim |
Revestimento | TiAlN | DLC | TiAlN | TiN | TiAlN |
Comprimento total L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |