Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HA 8,06-X

N.º do artigo: 122425 8,06-X
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    128,44 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    107,04 € / Peça
  • Quantidade mínima de encomenda 3 Peça
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
área de ⌀ 8,06 mm - 10,05 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 47 mm
Comprimento total L 89 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,22 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122425 8,06-X
EAN/GTIN 4062406077181
Número do fabricante 122425 8,06-X

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
220
Aço < 750 N/mm²
P
200
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
170
Aço < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Concebida para utilização com velocidades de corte muito elevadas. Extraordinariamente adequada a máquinas com consumo de energia reduzido e velocidades elevadas.
  • Redução significativa das forças de corte devido à geometria de corte especial.
  • Revestimento para melhor resistência ao desgaste mesmo a altas temperaturas de processo.
  • Sulcos de aparas polidos para uma boa evacuação de aparas.

Uma aresta transversal fina e a disposição especial das 4 fases de guiamento garantem uma elevada precisão de posicionamento e alinhamento. Microgeometria otimizada para maior vida útil e desempenho.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Versão HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122426.
Forma HE: encomendar com n.º 122425 + 129100HE.
Tempo de entrega: 12 semanas de trabalho
Quantidade mínima de encomenda: 3 unidades
Produção especial específica do cliente:
Cancelamento possível até 3 dias úteis após a receção da confirmação da encomenda. Devolução excluída. Sujeito a fornecimento excessivo ou incompleto de ±10% (pelo menos, 1 unidade).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HA 8,06-X

Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HA 8,06-X

sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
128,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
107,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
120,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
100,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
88,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
73,33 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
129,46 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
107,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
132,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
110,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Seminorma sim sim
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2
Revestimento TiAlN DLC TiN TiAlN TiAlN
Versão 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Refrigeração interior sí, con 25 bar sí, con 25 bar sim, com 25 bar sim, com 25 bar sí, con 25 bar
Óleo de corte MDI MDI VHM VHM MDI
Ângulo da ponta 135 grau 135 grau 140 grau 135 grau 140 grau

Da mesma série "Master Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta