{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 7,3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 30,1 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 41 mm | |
Comprimento total L | 79 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122425 7,3 | |
EAN/GTIN | 4045197785565 | |
Número do fabricante | 122425 7,3 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,3mm
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
77,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
54,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
43,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
27,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
44,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
69,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
46,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
Versão | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | MDI | MDI |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 34,05 mm | 41 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 30,1 mm | 30,1 mm | 30,1 mm | 30,1 mm | 30,1 mm | 23,1 mm | 30,1 mm |