Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,8mm

N.º do artigo: 122416 18,8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ nominal DC 18,8 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 50,8 mm
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 79 mm
Comprimento total L 131 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,38 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122416 18,8
EAN/GTIN 4045197791184
Número do fabricante 122416 18,8

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
170
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
110
Aço < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
GGG
K
100
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Concebida para utilização com velocidades de corte muito elevadas. Extraordinariamente adequada a máquinas com consumo de energia reduzido e velocidades elevadas.
  • Redução significativa das forças de corte devido à geometria de corte especial.
  • Revestimento para melhor resistência ao desgaste mesmo a altas temperaturas de processo.
  • Sulcos de aparas polidos para uma boa evacuação de aparas.

Uma aresta transversal fina e a disposição especial das 4 fases de guiamento garantem uma elevada precisão de posicionamento e alinhamento. Microgeometria otimizada para maior vida útil e desempenho.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 18,8mm

Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,8mm

sob pedido
Em stock
11 peças em stock
232,61 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
152,76 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
216,40 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Seminorma sim sim sim
Versão 4×D 4×D 4×D
Norma DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Haste DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB com h6
Estratégia de maquinagem HPC HPC HPC
Comprimento dos canais de aparas Lc 79 mm 79 mm 79 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Da mesma série "Master Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta