{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 17,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 46,3 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 73 mm | |
Comprimento total L | 123 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122416 17,8 | |
EAN/GTIN | 4045197791146 | |
Número do fabricante | 122416 17,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB 17,8
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
196,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
196,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
134,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
134,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
134,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | verde | verde | verde | verde | verde |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HE com h6 |
Óleo de corte | VHM | MDI | VHM | VHM | VHM |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Série | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |