Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HA 11,9

N.º do artigo: 122415 11,9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ nominal DC 11,9 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 37,2 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 55 mm
Comprimento total L 102 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,28 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122415 11,9
EAN/GTIN 4045197784704
Número do fabricante 122415 11,9

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
170
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
110
Aço < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
GGG
K
100
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Concebida para utilização com velocidades de corte muito elevadas. Extraordinariamente adequada a máquinas com consumo de energia reduzido e velocidades elevadas.
  • Redução significativa das forças de corte devido à geometria de corte especial.
  • Revestimento para melhor resistência ao desgaste mesmo a altas temperaturas de processo.
  • Sulcos de aparas polidos para uma boa evacuação de aparas.

Uma aresta transversal fina e a disposição especial das 4 fases de guiamento garantem uma elevada precisão de posicionamento e alinhamento. Microgeometria otimizada para maior vida útil e desempenho.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122416.
Forma HE: encomendar com n.º 122415 + 129100HE.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HA 11,9

Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HA 11,9

sob pedido
Em stock
6 peças em stock
69,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
69,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
43,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
43,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
43,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Versão 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Anel colorido verde verde verde verde verde
Comprimento total L 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm
Haste DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HE con h6
Óleo de corte VHM MDI VHM MDI MDI
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 37,2 mm 37,2 mm 37,2 mm 37,2 mm 37,2 mm
Série Master Steel Master Steel Pro Steel Pro Steel Pro Steel

Da mesma série "Master Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta