{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 30,2 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 41 mm | |
Comprimento total L | 79 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122406 7,2 | |
Número do fabricante | 122406 7,2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 7,2mm |
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
54,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
82,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
46,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | TiN | TiAlN | AlTiN |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | m7 |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 30,2 mm | 30,2 mm | 30,2 mm | 30,2 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |