Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Broca de alto rendimento MDI Weldon DIN 6535 HB 14,2

N.º do artigo: 122406 14,2

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC m7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: m7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 14,2 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal m7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 43,7 mm
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Comprimento dos canais de aparas Lc 65 mm
Comprimento total L 115 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,15 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122406 14,2
Número do fabricante 122406 14,2

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
110
Aço < 750 N/mm²
P
90
Aço < 900 N/mm²
P
80
Aço < 1100 N/mm²
P
60
Aço < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG
K
70
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem. As arestas de corte principais retas com um ligeiro arredondamento das arestas e uma forma especial dos sulcos produzem aparas curtas.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de alto rendimento MDI Weldon DIN 6535 HB 14,2

Broca de alto rendimento MDI Weldon DIN 6535 HB 14,2

sob pedido
Em stock
11 peças em stock
154,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
214,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
126,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
133,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Norma DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Haste DIN 6535 HB com h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6
Óleo de corte VHM MDI MDI MDI MDI
Ângulo da ponta 140 grau 140 grau 135 grau 140 grau 140 grau
Tolerância de ⌀ nominal m7 h7 h7 h7 m7
Comprimento dos canais de aparas Lc 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm
⌀ haste Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta