{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3,7 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 14,5 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | |
Comprimento total L | 62 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122406 3,7 | |
Número do fabricante | 122406 3,7 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 3,7mm |
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
41,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
133 peças em stock
34,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | TiN | AlTiN |
Anel colorido | azul | verde | azul |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sí, con 25 bar |
Óleo de corte | VHM | VHM | MDI |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |