{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 6,8 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 23,8 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 34 mm | |
Comprimento total L | 79 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122390 6,8 | |
EAN/GTIN | 4067263003182 | |
Número do fabricante | 122390 6,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HA 6,8
sob pedido
Em stock
184 peças em stock
26,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
277 peças em stock
31,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
54,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
80,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
43,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
77,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
274 peças em stock
27,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
267 peças em stock
44,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
737 peças em stock
46,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
82,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Comprimento total L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Refrigeração interior | no | não | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | não | sí, con 25 bar | não | sí, con 25 bar | no | sim, com 25 bar |
⌀ nominal DC | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Óleo de corte | MDI | VHM | VHM | VHM | VHM | MDI | VHM | MDI | MDI | VHM |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm |