{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 42,5 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 65 mm | |
Comprimento total L | 115 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122390 15 | |
EAN/GTIN | 4067263003700 | |
Número do fabricante | 122390 15 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HA 15
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
74,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
95,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
79,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
131,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | AlTiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | azul | sin | verde | vermelho |
Refrigeração interior | não | no | não | não |
⌀ nominal DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Óleo de corte | VHM | MDI | VHM | VHM |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 |