{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
área de ⌀ | 8,06 mm - 10,05 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | |
Comprimento total L | 89 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 60 HRC | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122362 8,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406076498 | |
Número do fabricante | 122362 8,06-X |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI GARANT Diabolo Weldon DIN 6535 HB 8,06-X
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
74,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
62,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
71,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
59,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
59,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
49,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ | 8,06 mm - 10,05 mm | 8,06 mm - 10,05 mm | 8,06 mm - 10,05 mm |
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiN |
Comprimento total L | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Refrigeração interior | não | não | não |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM |
Ângulo da ponta | 140 grau | 135 grau | 140 grau |