{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
área de ⌀ | 6,06 mm - 7,00 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 34 mm | |
Comprimento total L | 79 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em aço < 60 HRC | 0,08 mm/U | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122362 6,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406076474 | |
Número do fabricante | 122362 6,06-X |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI GARANT Diabolo Weldon DIN 6535 HB 6,06-X
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
68,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
56,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
64,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
53,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
55,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
46,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ | 6,06 mm - 7,00 mm | 6,06 mm - 7,00 mm | 6,06 mm - 7,00 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiN |
Comprimento total L | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |