{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,8 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 15,8 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | |
Comprimento total L | 55 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122340 2,8 | |
EAN/GTIN | 4045197262356 | |
Número do fabricante | 122340 2,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HA 2,8
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
46,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
61,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
57,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
71,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
61,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Seminorma | sí | sí | sí | sí | sí |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
⌀ nominal DC | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
⌀ haste Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm |