{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 15,5 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 41,8 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 65 mm | |
Comprimento total L | 115 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122340 15,5 | |
EAN/GTIN | 4045197045171 | |
Número do fabricante | 122340 15,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm ou polegadas): 15,5
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
154,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
133,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | azul |
Comprimento total L | 115 mm | 115 mm |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | sí, con 25 bar |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | m7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 65 mm | 65 mm |
⌀ haste Ds | 16 mm | 16 mm |