Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HA 12,5

N.º do artigo: 122340 12,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
64 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 12,5 mm
Revestimento TiN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 41,3 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 60 mm
Comprimento total L 107 mm
⌀ haste Ds 14 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,26 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122340 12,5
EAN/GTIN 4045197045072
Número do fabricante 122340 12,5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
240
Aço < 500 N/mm²
P
110
Aço < 750 N/mm²
P
90
Aço < 900 N/mm²
P
80
Aço < 1100 N/mm²
P
65
Aço < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem. As arestas de corte principais retas com um ligeiro arredondamento das arestas e uma forma especial dos sulcos produzem aparas curtas.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!
O produto sucessor recomendado é o n.º 122504.
Versão HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122345.
Forma HE: encomendar com n.º 122355.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HA 12,5

Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HA 12,5

sob pedido
Em stock
64 peças em stock
124,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
100,37 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
187,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
107,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2
Revestimento TiN TiAlN TiAlN AlTiN
⌀ nominal DC 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm
Norma DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Óleo de corte MDI MDI MDI MDI
Ângulo da ponta 140 grau 140 grau 140 grau 140 grau
Tolerância de ⌀ nominal h7 h7 h7 m7

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta