{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,3 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 34,6 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | |
Comprimento total L | 89 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122315 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197387035 | |
Número do fabricante | 122315 8,3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 8,3mm
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
37,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
49,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
96,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
31,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
51,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
29,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | verde | verde | verde | verde | azul |
Refrigeração interior | não | não | sim, com 25 bar | não | sim, com 25 bar | no |
⌀ nominal DC | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | MDI |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |