{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
área de ⌀ | 4,76 mm - 6,05 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 28 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122315 4,76-X | |
EAN/GTIN | 4062406076054 | |
Número do fabricante | 122315 4,76-X |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimento MDI Weldon DIN 6535 HB 4,76-X
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
55,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
45,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
62,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
52,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
66,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
55,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ | 4,76 mm - 6,05 mm | 4,76 mm - 6,05 mm | 4,76 mm - 6,05 mm |
Seminorma | sim | sim | sim |
Versão | 4×D | 4×D | 4×D |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM |
Ângulo da ponta | 140 grau | 135 grau | 140 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |