{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 14,5 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 43,3 mm | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 65 mm | |
Comprimento total L | 115 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122315 14,5 | |
EAN/GTIN | 4045197387387 | |
Número do fabricante | 122315 14,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimento MDI Weldon DIN 6535 HB 14,5
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
95,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
79,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
131,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
74,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Versão | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Anel colorido | sin | verde | rojo | azul |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |