Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HA 9,1

N.º do artigo: 122310 9,1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 9,1 mm
Revestimento TiN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 33,4 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 47 mm
Comprimento total L 89 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,22 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122310 9,1
EAN/GTIN 4045197043962
Número do fabricante 122310 9,1

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
80
Aço < 750 N/mm²
P
75
Aço < 900 N/mm²
P
65
Aço < 1100 N/mm²
P
60
Aço < 1400 N/mm²
P
35
GG(G)
K
70
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem. As arestas de corte principais retas com um ligeiro arredondamento das arestas e uma forma especial dos sulcos produzem aparas curtas.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Versão HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122315.
Forma HE: encomendar com n.º 122320.
NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!
O produto sucessor recomendado é o n.º 122501.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HA 9,1

Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HA 9,1

sob pedido
Em stock
14 peças em stock
37,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
49,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
31,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
29,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Versão 4×D 4×D 4×D 4×D
Anel colorido sin verde verde azul
Comprimento total L 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm
Refrigeração interior no no no no
Óleo de corte MDI MDI MDI MDI
Tolerância de ⌀ nominal h7 h7 h7 m7
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 33,4 mm 33,4 mm 33,4 mm 33,4 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta